Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0033302/100
Cod. Produttore
0033302/100
Cod. EAN
4044774741246

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x0,25 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Costruzione: Robusta e flessibile
  • Applicazioni: Industriale e domestico
  • Conduttività: Eccellente
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: UNITRONIC LIYD11Y
Descrizione del produttore: Il UNITRONIC LIYD11Y 2X0,25 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una conduttività eccellente e una resistenza elevata. Con una sezione di 2x0,25 mm², è ideale per collegamenti di precisione. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende perfetto per ambienti sia industriali che domestici, assicurando una lunga durata e affidabilità in ogni utilizzo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

25 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

47 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,25Mmâ² Unitronic Liyd11Y