Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032302/500
Cod. Produttore
0032302/500
Cod. EAN
4044774738901

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIYCY CY 2X0,25
  • Conduttori: 2
  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Protezione: contro interferenze
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri l'eccezionale cavo UNITRONIC LIYCY CY 2X0,25, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione efficace contro interferenze esterne. La sua struttura a doppio conduttore da 0,25 mm rende questo prodotto ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Scegli UNITRONIC per una soluzione elettrica sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy Cy