Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032302/1000
Cod. Produttore
0032302/1000
Cod. EAN
4044774738918

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 2 x 0,25 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY CY
  • Costruzione: flessibile
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Protezione: contro interferenze
  • Materiali: resistenti e duraturi
Descrizione del produttore: Il UNITRONIC LIYCY CY 2X0,25 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una conduzione affidabile e una protezione ottimale contro le interferenze esterne. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, garantendo prestazioni elevate e durature. La sua costruzione flessibile facilita l'installazione, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy Cy