Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032302/100
Cod. Produttore
0032302/100
Cod. EAN
4044774738895

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x0,25 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY CY
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Robusta
  • Trasmissione: Sicura e affidabile
  • Serie: UNITRONIC
  • Utilizzo: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC LIYCY CY 2X0,25, un cavo versatile e di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali premium, garantendo una trasmissione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta offre resistenza e durata, rendendolo ideale per ambienti diversi. Con una sezione di 2x0,25 mm², è perfetto per una vasta gamma di utilizzi elettrici. Scegli UNITRONIC per prestazioni elevate e affidabilità nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy Cy