Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032302
Cod. Produttore
0032302
Cod. EAN
4044773014457

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2 x 0,25 mm²
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Schermatura: contro interferenze
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: UNITRONIC LIYCY CY
  • Protezione EMI: inclusa
  • Uso: industriale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY CY con 2 conduttori da 0,25 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche e affidabilità. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e protezione contro le interferenze elettromagnetiche.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy Cy