Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037120
Cod. Produttore
0037120
Cod. EAN
4044773055856

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiHH 2x0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIHH con due fili conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La sezione di 0,25 mm² garantisce una trasmissione efficiente della corrente, rendendo questo cavo adatto per installazioni in ambito industriale e civile. La costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

diametro esterno circa

4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X0,25Mmâ² Unitronic Lihh