Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027425/100
Cod. Produttore
0027425/100
Cod. EAN
4044774733227

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 2x0,25 mm²
  • Materiale isolante: resistente
  • Protezione: contro interferenze
  • Applicazioni: elettriche generali
  • Installazione: semplice e duratura
  • Costruzione: versatile
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CY 2X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione elettrica affidabile e una protezione ottimale contro interferenze. La sua costruzione versatile lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando un'installazione semplice e duratura. Scegli l'UNITRONIC FD CY 2X0,25 per un'eccellenza elettrica senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,25Mmâ² Unitronic Fd Cy