Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139608
Cod. Produttore
11139608
Cod. EAN
4064727452111

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP plus A 2X0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC FD CP PLUS con due conduttori da 0,25 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specificamente trattata per garantire ottime prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza, questo cavo offre resistenza e durata, ideale per installazioni professionali.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

38 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

35,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,25Mmâ² Unitronic Fd Cp Plus A