Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220242
Cod. Produttore
73220242
Cod. EAN
4044773438932

Informazioni di prodotto

UNITRONIC SPIRAL 2x0,25/300
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC SPIRAL 2X0,25/300 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire flessibilità e affidabilità nelle applicazioni industriali. La struttura a spirale permette un facile allungamento e ritrarsi, ideale per collegamenti mobili e spostamenti frequenti. Dotato di due conduttori da 0,25 mm², offre una trasmissione efficiente del segnale o della corrente, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti complessi. La costruzione robusta assicura resistenza all'usura e protezione contro agenti esterni, rendendo questo cavo adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico e dell'automazione.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

300 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1200 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,7 mm

Produttore

Cavo 2X0,25/300 Unitronic Spiral Spiralato