Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220240
Cod. Produttore
73220240
Cod. EAN
4044773326642

Informazioni di prodotto

UNITRONIC SPIRAL 2x0,25/100
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC SPIRAL con due conduttori da 0,25 mm², progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. La struttura a spirale consente un facile allungamento e una gestione ottimale del cavo, ideale per collegamenti mobili o in spazi ristretti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza all'usura e ottime prestazioni elettriche, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per installazioni che necessitano di un prodotto compatto e versatile senza compromettere la funzionalità.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

100 mm

lunghezza della spirale (stirata)

400 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,7 mm

Produttore

Cavo 2X0,25/100 Unitronic Spiral Spiralato