Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0162052/500
Cod. Produttore
0162052/500
Cod. EAN
4044774677842

Informazioni di prodotto

  • Tipo: KN5-022L-CY
  • Conduttori: 2 x 0,22 mm
  • Materiale: NICR/NI KCA
  • Standard: IEC
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: RR0162052/500
  • Durabilità: Alta
  • Conduzione: Eccellente
Descrizione del produttore: Il prodotto RR0162052/500 è un cavo di alta qualità KN5-022L-CY NICR/NI KCA 2X0,22 IEC, progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La configurazione a due conduttori da 0,22 mm rende questo cavo ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando un'eccellente conduzione elettrica. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

4,9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,22Mmâ² Kn5-022L-cy Nicr/Ni Kca Iec Termocoppia