Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0162052/100
Cod. Produttore
0162052/100
Cod. EAN
4044774677828

Informazioni di prodotto

  • Tipo: KCA
  • Conduttori: 2x0,22 mm²
  • Materiale: NICR/NI
  • Standard: IEC
  • Serie: KN5-022L-CY
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Durata: Alta resistenza
  • Uso: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri il KN5-022L-CY NICR/NI KCA 2X0,22 IEC, un prodotto di alta qualità che offre prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali NICR e NI, questo cavo è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua configurazione a doppio conduttore da 0,22 mm rende questo articolo versatile e adatto a diverse applicazioni. Scegli questo cavo per la sua robustezza e durata, perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

4,9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,22Mmâ² Kn5-022L-cy Nicr/Ni Kca Iec Termocoppia