Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0151051/50
Cod. Produttore
0151051/50
Cod. EAN
4044777027422

Informazioni di prodotto

KE9-022L Fe/CuNi LX 2x0,22 DIN
Descrizione del produttore: Il cavo KE9-022L FE/CUNI LX 2X0,22 DIN è un prodotto elettrico caratterizzato da una struttura compatta e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono conduttori di piccola sezione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una trasmissione efficiente e sicura dell'energia elettrica. La doppia guaina e la sezione di 0,22 mm² lo rendono adatto a installazioni precise e durature, rispettando gli standard DIN per la sicurezza e la resistenza. Questo cavo è particolarmente indicato per impieghi in ambito elettrico dove sono richieste prestazioni costanti e una facile gestione durante l'installazione.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

colore del rivestimento

Blu

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,22Mmâ² Ke9-022L Fe/Cuni Lx Din Termocoppia