Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0151051/100
Cod. Produttore
0151051/100
Cod. EAN
4044774674520

Informazioni di prodotto

  • Materiale: FE/CUNI
  • Sezione cavi: 2x0,22 mm²
  • Tipo: LX
  • Standard: DIN
  • Serie: KE9-022L
  • Design: Compatto
  • Uso: Elettrico
  • Affidabilità: Alta
Descrizione del produttore: Scopri il KE9-022L FE/CUNI LX 2X0,22 DIN, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo componente offre prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione in FE e CUNI assicura una conduzione ottimale, mentre il design compatto lo rende ideale per applicazioni diverse. Scegli il KE9-022L per garantire efficienza e sicurezza nei tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

colore del rivestimento

Blu

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,22Mmâ² Ke9-022L Fe/Cuni Lx Din Termocoppia