Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0161051/100
Cod. Produttore
0161051/100
Cod. EAN
4044774677231

Informazioni di prodotto

KE9-022L Fe/CuNi JX 2x0,22 IEC
Descrizione del produttore: Il KE9-022L FE/CUNI JX 2X0,22 IEC è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione in FE e CUNI offre una conduzione elettrica ottimale, mentre le dimensioni 2X0,22 lo rendono versatile e adatto a diverse installazioni. Scegli questo prodotto per le tue esigenze elettriche e scopri la differenza nella qualità.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,22Mmâ² Ke9-022L Fe/Cuni Jx Iec Termocoppia