Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0151052
Cod. Produttore
0151052
Cod. EAN
4044773077308

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FE/CUNI LX
  • Conduttori: 2 x 0,22 mm²
  • Materiale: Rame stagnato
  • Normativa: DIN
  • Applicazione: Flessibilità e resistenza
  • Serie: KE5-022L-CY
  • Isolamento: Materiale FE/CUNI
  • Uso: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KE5-022L-CY in rame stagnato con isolamento in materiale FE/CUNI LX, composto da 2 conduttori da 0,22 mm² ciascuno. Progettato secondo la normativa DIN, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente del segnale o della corrente. La qualità dei materiali utilizzati conferisce durata nel tempo e ottime prestazioni anche in ambienti con condizioni variabili.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

colore del rivestimento

Blu

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

4,9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,22Mmâ² Ke5-022L-cy Fe/Cuni Lx Din Termocoppia