Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0161052
Cod. Produttore
0161052
Cod. EAN
4044773073645

Informazioni di prodotto

KE5-022L-CY Fe/CuNi JX 2x0,22 IEC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KE5-022L-CY con conduttori in rame stagnato e isolamento in materiale FE/CUNI JX. Progettato secondo la normativa IEC, presenta una configurazione a 2 conduttori da 0,22 mm² ciascuno, ideale per applicazioni elettriche di precisione e connessioni a bassa tensione. La sua costruzione garantisce affidabilità, flessibilità e resistenza, rendendolo adatto per installazioni che richiedono qualità e sicurezza nel trasporto del segnale elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

4,9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,22Mmâ² Ke5-022L-cy Fe/Cuni Jx Iec Termocoppia