Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1161007
Cod. Produttore
1161007
Cod. EAN
4044777291502

Informazioni di prodotto

K FEP-C-FEP NiCr/Ni 2X0,22 IEC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico con isolamento in FEP e guaina esterna in FEP, conduttori in nichel cromo/nichel, sezione 2x0,22 mm², conforme alla normativa IEC. Progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti con temperature elevate e condizioni di lavoro gravose, offre resistenza chimica e meccanica superiore, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta un'ottima stabilità termica e isolamento di qualità.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,22Mmâ² K Fep-c-fep Nicr/Ni Iec Termocoppia