Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1030200/100
Cod. Produttore
1030200/100
Cod. EAN
4064727111735

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 2x0,14 BK
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYY 2X0,14 BK è un prodotto elettrico caratterizzato da due fili conduttori di sezione 0,14 mm². Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione di segnali elettrici. La sua costruzione garantisce una buona resistenza meccanica e un'ottima protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto per impieghi in ambienti industriali e di automazione. Il rivestimento nero assicura una maggiore durabilità e una facile identificazione durante l'installazione.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

3,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

32 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,14Mmâ² Unitronic Liyy Nero