Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0033202/100
Cod. Produttore
0033202/100
Cod. EAN
4044774741000

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYD11Y 2x0,14
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYD11Y è costituito da due fili con sezione di 0,14 mm², realizzati con conduttore in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un cablaggio efficiente e durevole, assicurando una trasmissione sicura del segnale e una facile installazione grazie alla sua struttura compatta e resistente.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

41 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,14Mmâ² Unitronic Liyd11Y