Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034302
Cod. Produttore
0034302
Cod. EAN
4044773040319

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2X0,14 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Materiale conduttore: Rame
  • Isolamento: Materiali premium
  • Applicazioni: Segnali elettrici
  • Resistenza: Ottimale
  • Durata: Elevata
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 2X0,14, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una resistenza ottimale e una trasmissione sicura dei segnali. La sua struttura 2X0,14 lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Scegli UNITRONIC per le tue esigenze di cablaggio e sperimenta la differenza nella qualità elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

3,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

58,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,14Mmâ² Unitronic Liycy