Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034302/500
Cod. Produttore
0034302/500
Cod. EAN
4044774711904

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 2x0,14
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 2 conduttori in rame stagnato, ciascuno con sezione di 0,14 mm². Il cavo è caratterizzato da una superficie conduttore liscia e flessibile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità nella trasmissione del segnale. La struttura è progettata per garantire una buona resistenza meccanica e una facile installazione in impianti elettrici di precisione.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

3,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

58,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,14Mmâ² Unitronic Liycy