Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034302/300
Cod. Produttore
0034302/300
Cod. EAN
4044774711898

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 2x0,14
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 2 fili di sezione 0,14 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Progettato per assicurare una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo, è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

3,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

58,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,14Mmâ² Unitronic Liycy