Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139626
Cod. Produttore
11139626
Cod. EAN
4064727452296

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP plus A 2X0,14
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CP PLUS A 2X0,14, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una conduzione affidabile e una resistenza superiore. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo. Con un design che combina funzionalità e efficienza, l'UNITRONIC FD CP PLUS A 2X0,14 è la scelta perfetta per i tuoi progetti elettrici.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

32,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,14Mmâ² Unitronic Fd Cp Plus A