Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220204
Cod. Produttore
73220204
Cod. EAN
4044773328004

Informazioni di prodotto

  • Diametro cavo: 2x0,14 mm
  • Struttura: Spiralata
  • Flessibilità: Ottimale
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Applicazioni: Trasmissione energia
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Serie: UNITRONIC SPIRAL
  • Prestazioni: Eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/500, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato in materiali resistenti e durevoli, offrendo una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua struttura spiralata consente una flessibilità ottimale, facilitando l'installazione in spazi ristretti. Con un diametro di 2x0,14 mm, è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e efficiente dell'energia.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2000 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,1 mm

Produttore

Cavo 2X0,14/500 Unitronic Spiral Spiralato