Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220200
Cod. Produttore
73220200
Cod. EAN
4044773328042

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC SPIRAL
  • Tensione nominale: 250 V
  • Tensione di prova: 1200 V
  • Conduttore: rame nudo classe 6
  • Isolamento: PVC Tl2
  • Schermatura: rame nudo avvolto
  • Guaina esterna: PUR TMPU nero
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/100, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando una connessione sicura e affidabile. La sua struttura spirale offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi. Con una sezione di 0,14 mm, è perfetto per esigenze di trasmissione di segnali elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

100 mm

lunghezza della spirale (stirata)

400 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,1 mm

Produttore

Cavo 2X0,14/100 Unitronic Spiral Spiralato