Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15317004/100
Cod. Produttore
15317004/100
Cod. EAN
4044777258390

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 2X(2X0,75)
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX TRAIN 317 C TW-P è un materiale elettrico progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. Con una tensione nominale di 300V, è costituito da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire una trasmissione efficiente della corrente. La struttura a doppio conduttore con sezione 2X(2X0 offre una soluzione ideale per impianti elettrici che necessitano di robustezza e durata nel tempo, mantenendo al contempo la facilità di posa e resistenza meccanica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

179 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

10,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 125 °C

Produttore

Cavo 2X(2X0)Mmâ² Olflex Train 317 C Tw-p 300V Unipolare