Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036929
Cod. Produttore
0036929
Cod. EAN
4044776481935

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Configurazione: 2 coppie + 2 conduttori
  • Applicazione: Servoazionamento
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione EMI: Ottimale
  • Ambiente: Industriale
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 798CP
  • Durabilità: Alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 798CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di servoazionamento. Questo cavo è composto da due coppie di conduttori da 0,25 mm², fornendo eccellente flessibilità e resistenza. Ideale per ambienti industriali, offre prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta garantisce una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

65,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

65,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X(2X0,25)+2Xmmâ² Olflex Servo Fd 798Cp