Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034528/100
Cod. Produttore
0034528/100
Cod. EAN
4044774714257

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 28 fili
  • Sezione cavo: 0,34 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Applicazione: segnale flessibile
  • Materiale: conduttori selezionati
  • Resistenza: alta affidabilità
  • Uso: ambienti industriali
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 28X0,34 è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da 28 fili conduttori, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione del segnale. Realizzato con materiali conduttori selezionati e una superficie specifica per garantire prestazioni ottimali, questo cavo assicura una connessione stabile e duratura. La struttura compatta e la composizione accurata lo rendono adatto a installazioni in ambienti industriali e tecnici, offrendo resistenza e facilità di utilizzo in diversi contesti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

280 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

28

diametro esterno circa

12 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 28X0,34Mmâ² Unitronic Liycy