Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034528
Cod. Produttore
0034528
Cod. EAN
4044773037203

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 28x0,34
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 28X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per connessioni sicure e affidabili. La sua struttura flessibile facilita l'installazione, mentre il design compatto lo rende perfetto per spazi ristretti. Scegli UNITRONIC per la tua prossima installazione elettrica e beneficia della sua durabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

280 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

28

diametro esterno circa

12 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 28X0,34Mmâ² Unitronic Liycy