Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0094003/100
Cod. Produttore
0094003/100
Cod. EAN
4044774692616

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 260 SC 28/7 AWG BN
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 SC 28/7 AWG BN, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni eccezionali in ambienti critici. La sua robustezza e flessibilità lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design innovativo, OLFLEX HEAT 260 SC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

isolamento filo

Altro

peso

2 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

0,9 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

3,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 28/7Awg Olflex Heat 260 Sc Marrone