Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0094009/100
Cod. Produttore
0094009/100
Cod. EAN
4044774692661

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 260 SC 28/7 AWG OG
Descrizione del produttore: Scopri la versatilità del cavo OLFLEX HEAT 260 SC, progettato per resistere a temperature elevate. Con un diametro di 28 AWG e una costruzione robusta, questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni. La sua colorazione arancione lo rende facilmente identificabile, mentre la qualità dei materiali assicura una lunga durata nel tempo. Perfetto per chi cerca un prodotto che unisce efficienza e resistenza.

isolamento filo

Altro

peso

2 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

0,9 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

3,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 28/7Awg Olflex Heat 260 Sc Arancio