Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028037
Cod. Produttore
0028037
Cod. EAN
4044773043709

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 27
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura max: 70 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: UNITRONIC 100
  • Certificazioni: UL, CSA
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC 100 27X0,25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche professionali e domestiche. La sua struttura offre una conduzione efficiente, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Scegli l'affidabilità e la durabilità con l'UNITRONIC 100, perfetto per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

27

diametro esterno circa

9,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 27X0,25Mmâ² Unitronic 100