Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119226/50
Cod. Produttore
1119226/50
Cod. EAN
4044774551906

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 26G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 26G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, grazie alla sua eccellente conduttività e resistenza. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti industriali e commerciali, assicurando sempre un collegamento sicuro e affidabile.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

424 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

26

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 26G1Mmâ² Olflex Classic 110