Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119226/100
Cod. Produttore
1119226/100
Cod. EAN
4044774551913

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tipo cavo: 26G1
  • Alta qualità: materiali resistenti
  • Uso: applicazioni industriali
  • Costruzione: duratura e affidabile
  • Resistente a: condizioni ambientali
  • Design: versatile e sicuro
  • Prestazioni: eccellenti ed efficienti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 26G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo affidabilità nel tempo. La sua costruzione è ottimizzata per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, rendendolo ideale per l'uso industriale. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC 110 26G1 si adatta perfettamente a molteplici esigenze elettriche, assicurando sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

424 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

26

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 26G1Mmâ² Olflex Classic 110