Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035808/1000
Cod. Produttore
0035808/1000
Cod. EAN
4044774717333

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY (TP) 25x2x0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY (TP) composto da 25 conduttori di sezione 0,25 mm² ciascuno, caratterizzato da un'elevata flessibilità e schermatura per garantire una trasmissione del segnale affidabile e senza interferenze. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni elettriche e meccaniche, ideale per applicazioni industriali e di automazione. Questo cavo è progettato per offrire durata e resistenza in ambienti complessi, mantenendo costante la qualità del segnale trasmesso.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

344 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

16,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

241,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)