Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035137
Cod. Produttore
0035137
Cod. EAN
4044773028348

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 25
  • Sezione conduttori: 2x0,14 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY (TP)
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Funzione: trasmissione segnale
Descrizione del produttore: Scopri l'affidabilità del cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 25X2X0,14, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo una resistenza ottimale e una trasmissione del segnale eccellente. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando durabilità e sicurezza. Scegli UNITRONIC per un'elettricità senza compromessi e una connessione affidabile.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

238 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

12,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

187,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X2X0,14Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)