Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0038325
Cod. Produttore
0038325
Cod. EAN
4044773052176

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiHCH (TP) 25x2x0,14
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC LIHCH TP 25X2X0,14, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta e flessibile assicura una facile installazione e una lunga durata. Con una sezione di 25X2X0,14, offre un'eccellente conduttività elettrica, rendendolo perfetto per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

238 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

12,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 25X2X0,14Mmâ² Unitronic Lihch (Tp)