Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1030548/100
Cod. Produttore
1030548/100
Cod. EAN
4064727121413

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LIYCY 25X1 BK
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY con 25 conduttori da 1 mm² ciascuno, rivestito in materiale resistente e con superficie del conduttore ottimizzata per garantire elevate prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche, offre flessibilità e durata nel tempo. Il rivestimento nero assicura una buona resistenza meccanica e facilita l’identificazione nei quadri elettrici.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

517 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

243 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X1Mmâ² Unitronic Liycy Nero