Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034825/100
Cod. Produttore
0034825/100
Cod. EAN
4044774715728

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Ottimale
  • Applicazioni: Industriali/commerciali
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: LIYCY
  • Uso: Connessione sicura
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY 25X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo cavo è realizzato con materiali di eccellente qualità, offrendo una resistenza e una flessibilità ottimali. La sua struttura lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove l'affidabilità è fondamentale. Con una sezione di 25 mm², l'UNITRONIC LIYCY 25X1 è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in modo sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

517 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

243 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X1Mmâ² Unitronic Liycy