Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034825
Cod. Produttore
0034825
Cod. EAN
4044773035223

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LIYCY 25X1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY composto da 25 conduttori in rame stagnato, progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle trasmissioni di segnale e dati. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore resistenza alla corrosione e una conduttività ottimale. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e durabilità nelle connessioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

517 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

243 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X1Mmâ² Unitronic Liycy