Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012656/50
Cod. Produttore
0012656/50
Cod. EAN
4044775150467

Informazioni di prodotto

OLFLEX EB CY 25X1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 25 fili da 1 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, con superficie ottimizzata per assicurare una conducibilità efficiente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo sicurezza e stabilità nelle connessioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

656 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

318 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

95,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X1Mmâ² Olflex Eb Cy