Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012647
Cod. Produttore
0012647
Cod. EAN
4044773002775

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Numero fili: 25
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Materiale conduttore: Qualità superiore
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Serie: OLFLEX EB
  • Prestazioni: Affidabilità e durata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 25 fili da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire alta flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato con materiale di elevata qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo in ambito elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

435 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

14,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

296 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

88,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X0,75Mmâ² Olflex Eb Cy