Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034625
Cod. Produttore
0034625
Cod. EAN
4044773036305

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 25 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Segnale stabile
  • Serie: UNITRONIC
  • Isolamento: LIYCY
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Affidabilità: Ottimale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY composto da 25 conduttori di sezione 0,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica studiata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e stabile del segnale elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

352 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

25

diametro esterno circa

13,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

205,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X0,5Mmâ² Unitronic Liycy