Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034625/100
Cod. Produttore
0034625/100
Cod. EAN
4044774714936

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY
  • Numero fili: 25
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Conduttori: alta qualità
  • Flessibilità: adeguata
  • Applicazione: trasmissione segnale
  • Costruzione: robusta
  • Serie: LIYCY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 25 fili da 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione del segnale, questo cavo offre una costruzione robusta e una flessibilità adeguata per installazioni professionali nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

352 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

25

diametro esterno circa

13,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

205,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X0,5Mmâ² Unitronic Liycy