Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136775/100
Cod. Produttore
1136775/100
Cod. EAN
4044774572628

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Numero fili: 25
  • Conduttori: rame stagnato
  • Applicazione: industriale
  • Caratteristica: flessibile e resistente
  • Installazione: facile e duratura
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 25 fili da 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori in rame di alta qualità con superficie stagnata per garantire una maggiore resistenza alla corrosione e ottime prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione di segnali e potenza. La struttura compatta e la classe del conduttore assicurano facilità di installazione e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

350 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

13,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

268 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy