Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028425
Cod. Produttore
0028425
Cod. EAN
4044773036787

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 25 mm²
  • Conduttori: 25 x 0,34 mm
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Elettriche e automazione
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Serie: LIYY
  • Installazione: Facile e rapida
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 25X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche e di automazione. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Con una sezione di 25 mm² e una resistenza elettrica ottimale, il cavo UNITRONIC LIYY è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

190 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

25

diametro esterno circa

11,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X0,34Mmâ² Unitronic Liyy