Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028675
Cod. Produttore
0028675
Cod. EAN
4044774897448

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,34 mm²
  • Numero fili: 25
  • Conduttore: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Trasmissione: Ottime prestazioni
  • Affidabilità: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: UNITRONIC FD P PLUS
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC FD P PLUS composto da 25 fili con sezione di 0,34 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni di trasmissione elettrica e resistenza nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo assicura una conduzione efficiente e stabile.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

239 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

25

diametro esterno circa

11 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X0,34Mmâ² Unitronic Fd P Plus A