Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027878/100
Cod. Produttore
0027878/100
Cod. EAN
4044774734552

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD 25x0,34
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD 25X0,34 è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da 25 fili conduttori, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione del segnale. Il materiale del conduttore e la superficie sono progettati per garantire ottime prestazioni elettriche e durabilità nel tempo, rendendo questo cavo adatto a installazioni industriali e sistemi di automazione. La struttura compatta e la resistenza del conduttore assicurano una trasmissione stabile e sicura, contribuendo a mantenere elevati standard di efficienza e sicurezza negli impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

230 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

25

diametro esterno circa

11,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

59,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

59,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X0,34Mmâ² Unitronic Fd