Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029601/100
Cod. Produttore
0029601/100
Cod. EAN
4044774661469

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT F1 25X0,34
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBOT F1 con 25 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e affidabilità. Il materiale del conduttore garantisce ottime prestazioni elettriche e resistenza meccanica, mentre la superficie del conduttore è studiata per assicurare una connessione stabile e duratura. Questo cavo è ideale per l'automazione e il cablaggio di robot, offrendo una soluzione robusta e performante per ambienti di lavoro esigenti.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

25

diametro esterno circa

13,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

131 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

131 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X0,34Mmâ² Olflex Robot F1